80/20 45-4351 6105-T5 Alumiininen liitoslevy, 5 reikää, 90 astetta

  • Malli: 45-4351

  • Tuotenumero: AE4EYZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR8

Varastossa
€ 20.41 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.41/ yksikkö
Qty:
€ 20.41

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä5 reiän 90 asteen liitoslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4351 6105-T5 Alumiininen liitoslevy, 5 reikää, 90 astetta

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa