80/20 45-4306 3-reikäinen liitosnauha

  • Malli: 45-4306

  • Tuotenumero: AE4EYY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRR7

Varastossa
€ 13.51 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 13.51/ yksikkö
Qty:
€ 13.51

Tuotteen tiedot:

erä3 reiän liittäminen nauhaan
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 45-4306 3-reikäinen liitosnauha

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa