Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4468 Clamp Block, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AF8ZWD 29PA25

80/20 4468 Clamp Block, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AF8ZWD Malli: 4468Ristiviite: 29PA25

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukkia
VäriPoista valinta
Mitat A1.195 "
Mitat B1.142 "
Mitat C1.142 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Leveys568781 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4174 Clamp Block, 45/64 x 45/64 x 11/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AF8ZWC 29PA24 41740.69 "0.71 "0.71 "Poista valinta€28.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4468 Clamp Block, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tuumaa, alumiinia, kirkas
€30.07 / yksikkö