Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4365 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 1/4 x 3 x 6 tuumaa, alumiinia | AC3BQC 2RCX2

80/20 4365 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 1/4 x 3 x 6 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BQC Malli: 4365Ristiviite: 2RCX2
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
€19.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriPoista valinta
Mitat A6"
Mitat B3"
Mitat C1.5 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.328 "
Mitat F0.25 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliHinta
80/20 4165 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 3/16 x 2 x 4 tuumaa, alumiinia | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Alumiini€16.63
80/20 25-4165 litteä levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 4 mm x 50 mm x 100 mm, alumiini | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlumiini€13.93
80/20 40-4365 litteä levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 6 mm x 80 mm x 160 mm, alumiini | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAlumiini€17.25

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4365 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 1/4 x 3 x 6 tuumaa, alumiinia
€19.14 / yksikkö