Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4338-MUSTA Kuormattu sisäkulmateline, 3 x 2-13/16 x 3 tuumaa, alumiinia, musta | AF8ZVL 29PA08

80/20 4338-MUSTA Kuormattu sisäkulmateline, 3 x 2-13/16 x 3 tuumaa, alumiinia, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZVL Malli: 4338-BLACKRistiviite: 29PA08
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
€25.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike sisällä
VäriMusta
Mitat A3"
Mitat B3"
Mitat C0.25 "
Mitat D1.5 "
Mitat E0.75 "
Mitat F2.812 "
Mitat G0.656 "
Mitat H0.75 "
Ulottuvuus J0.328 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Leveys568778 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliHinta
80/20 4336-MUSTA kumerrettu sisäkulmateline, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiini, musta | AF8ZVD 29PA01 4336-BLACK3"3"0.25 "6105-T5Alumiini€18.31
80/20 4332-MUSTA kumerrettu sisäkulmateline, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiinia | AF8ZVE 29PA02 4332-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Alumiini€12.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4338-MUSTA Kuormattu sisäkulmateline, 3 x 2-13/16 x 3 tuumaa, alumiinia, musta
€25.08 / yksikkö