80/20 4338 8 Reikä sisäkiinnikkeessä 1530/1530-lite: lle

  • Malli: 4338

  • Tuotenumero: AE4FAH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRV9

Varastossa
€ 20.84 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.84/ yksikkö
Qty:
€ 20.84

Tuotteen tiedot:

erä8 reikää sisäpuolella
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4338 8 Reikä sisäkiinnikkeessä 1530/1530-lite: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa