Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4307-MUSTA Tasalevy, Suora, 2 reikää, 1/4 x 1-1/2 x 3 tuumaa koko, alumiini, musta | AF8ZVP 29PA11

80/20 4307-BLACK litteä levy, suora, 2 reikää, 1/4 x 1-1/2 x 3 tuumaa, alumiini, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZVP Malli: 4307-BLACKRistiviite: 29PA11

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€10.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriMusta
Mitat A3"
Mitat B1.49 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.745 "
Mitat F0.328 "
Mitat G0.25 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä2
Leveys568566 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4107-MUSTA Tasalevy, Suora, 2 reikää, 3/16 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiinia, musta | AF8ZVV 29PA16 4107-BLACK2"0.875 "1"Musta€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4307-BLACK litteä levy, suora, 2 reikää, 1/4 x 1-1/2 x 3 tuumaa, alumiini, musta
€10.43 / yksikkö