80/20 4306-BLACK Liitoslevy 15 -sarja

  • Malli: 4306-BLACK

  • Tuotenumero: AF8ZVW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA17

Varastossa
€ 14.69 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 14.69/ yksikkö
Qty:
€ 14.69

Tuotteen tiedot:

eräLiity Plateen
Leveys568566 "
Suorittaa loppuunMusta anodisointi
materiaali6105-T5 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4306-BLACK Liitoslevy 15 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa