Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4302 Sisäkulmateline, 2 reikää, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiini | AC3BPY 2RCW7

80/20 4302 Sisäkulmateline, 2 reikää, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BPY Malli: 4302Ristiviite: 2RCW7
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
€8.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 2-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A1.5 "
Mitat B1.5 "
Mitat C0.25 "
Mitat D0.75 "
Mitat E0.655 "
Mitat F1.31 "
Mitat G0.328 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaVäriHinta
80/20 4119 Sisäkulmateline, 2 reikää, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Poista valinta€7.97
80/20 25-4119 Sisäkulmateline, 2 reikää, 25mm x 22mm x 25mm, alumiini, kirkas | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Poista valinta€7.52
80/20 40-4302 Sisäkulmateline, 2 reikää, 40mm x 36mm x 40mm, alumiini, kirkas | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Poista valinta€7.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4302 Sisäkulmateline, 2 reikää, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiinia
€8.15 / yksikkö