Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4265-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta | AF8ZVT 29PA14

80/20 4265-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZVT Malli: 4265-BLACKRistiviite: 29PA14

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 2-reikäinen
VäriMusta
Mitat A1"
Mitat B1"
Mitat C0.188 "
Mitat D0.5 "
Mitat E0.438 "
Mitat F0.188 "
Mitat G0.281 "
Mitat H0.875 "
Ulottuvuus J0.281 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä2
Leveys568777 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta
80/20 4295-MUSTA Sisäkulmateline, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiinia, musta | AF8ZVU 29PA15 4295-BLACK1.5 "1.5 "0.25 "Musta€10.79

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4265-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta
€10.22 / yksikkö