80/20 4138 8 Reikä sisävaipan sisällä vuodelle 1020/2020

  • Malli: 4138

  • Tuotenumero: AE4FAG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRV8

Varastossa
€ 17.96 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.96/ yksikkö
Qty:
€ 17.96

Tuotteen tiedot:

erä8 reikää sisäpuolella
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4138 8 Reikä sisävaipan sisällä vuodelle 1020/2020

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa