Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4136 Kummallinen sisäkulmateline, 4 reikää, 2 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiini | AE4FAE 5JRV6

80/20 4136 kumeroitu sisäkulmateline, 4 reikää, 2 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AE4FAE Malli: 4136Ristiviite: 5JRV6

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€16.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 4-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A2"
Mitat B2"
Mitat C0.188 "
Mitat D0.438 "
Mitat E0.5 "
Mitat F0.875 "
Mitat G0.5 "
Mitat H1"
Ulottuvuus J0.281 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DLuokkaHinta
80/20 25-4136 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 50mm x 22mm x 50mm, alumiini | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€13.82
80/20 40-4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 80mm x 36mm x 80mm, alumiini | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€15.74
80/20 4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiini | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4136 kumeroitu sisäkulmateline, 4 reikää, 2 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiinia
€16.10 / yksikkö