80/20 4132 2-reikäinen sisäkisko 10-sarjaan

  • Malli: 4132

  • Tuotenumero: AE4FAC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRV4

Varastossa
€ 12.75 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.75/ yksikkö
Qty:
€ 12.75

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä2 reikää sisäpuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4132 2-reikäinen sisäkisko 10-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa