Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4114 Sisäkulmateline, 8 reikää, 2 x 1-7/8 x 2 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BPT 2RCW2

80/20 4114 Sisäkulmakiinnike, 8 reikää, 2 x 1-7/8 x 2 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BPT Malli: 4114Ristiviite: 2RCW2
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
€14.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 8-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A2"
Mitat B2"
Mitat C0.188 "
Mitat D0.5 "
Mitat E0.438 "
Mitat F1"
Mitat G1.875 "
Mitat H0.281 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliSuorittaa loppuunVäriHinta
80/20 4304 Sisäkulmateline, 8 reikää, 3 x 2-13/16 x 3 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BPU 2RCW3 43043"3"0.25 "AlumiinianodizePoista valinta€18.19
80/20 25-4114 Sisäkulmateline, 8 reikää, 50mm x 47mm x 50mm, alumiini, kirkas | AE4EYA 5JRN6 25-411450 mm50 mm4 mmAlumiinianodizePoista valinta€11.35
80/20 40-4304 Sisäkulmakiinnike, 8 reikää, 80mm x 76mm x 80mm, alumiini, kirkas | AE4EYN 5JRP8 40-430480 mm80mm6 mmAlumiinianodizePoista valinta€17.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4114 Sisäkulmakiinnike, 8 reikää, 2 x 1-7/8 x 2 tuumaa, alumiinia, kirkas
€14.88 / yksikkö