80/20 4107-BLACK Liitoslevy 10 -sarja

  • Malli: 4107-BLACK

  • Tuotenumero: AF8ZVV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 29PA16

Varastossa
€ 12.88 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.88/ yksikkö
Qty:
€ 12.88

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunMusta anodisointi
Leveys568777 "
eräLiity Plateen
materiaali6105-T5 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7610900050
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 4107-BLACK Liitoslevy 10 -sarja

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa