80/20 40-8080-6M Puristus T-uritettu 40s 6m L 80 Mm W

  • Malli: 40-8080-6M

  • Tuotenumero: AE4FFC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA2

Varastossa
€ 606.45 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 606.45/ yksikkö
Qty:
€ 606.45

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus6M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Leveys80mm
Korkeus80mm
Slot Width8.12mm
OsastotT-uritettu
Pora Dia.6.8mm
eräKehyksen puristaminen
Paino / Ft.4.572 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-8080-6M Puristus T-uritettu 40s 6m L 80 Mm W

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa