80/20 40-8080-4M Puristus T-uritettu 40s 4m L 80 Mm W

  • Malli: 40-8080-4M

  • Tuotenumero: AE4FBU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ2

Varastossa
€ 394.02 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 394.02/ yksikkö
Qty:
€ 394.02

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus4M
Slot Width8.12mm
Leveys80mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.4.572 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
Korkeus80mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)398.78
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-8080-4M Puristus T-uritettu 40s 4m L 80 Mm W

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa