Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-6800 L Kahva, pituus 89.03 mm, sinkki, harmaa | AE4FAY 5JRX3

80/20 40-6800 L Kahva, pituus 89.03 mm, sinkki, harmaa

Varastossa
Tuote: AE4FAY Malli: 40-6800Ristiviite: 5JRX3
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
€29.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-kahva
VäriHarmaa
Mitat A56.74 mm
Mitat B89.03 mm
Mitat C75.82 mm
Mitat D56.77 mm
Mitat E17.86 mm
Mitat F22.12 mm
Mitat G17.48 mm
Suorittaa loppuunKiilto
Materiaalisinkki
Käsitellä asiaaNäyttelijät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6850 L Kahva, 2 tuuman pituus, Nylon 66, musta | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Musta€20.58
80/20 6800 L Kahva, 3.5 tuuman pituus, sinkki, harmaa | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "sinkkiHarmaa€29.20
80/20 25-6850 L Kahva, 51.84 mm Pituus, Nylon 66, Musta | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmNylon 66Musta€22.35

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-6800 L Kahva, pituus 89.03 mm, sinkki, harmaa
€29.02 / yksikkö