Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-6525 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 3 uraa, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAT 5JRW8

80/20 40-6525 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 3 uraa, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4FAT Malli: 40-6525Ristiviite: 5JRW8

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€102.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.8.3mm
VäriPoista valinta
Mitat A50 mm
Mitat B9mm
Mitat C41 mm
Mitat D2.58 mm
Mitat E65.12 mm
Mitat F6.15 mm
Mitat G52.82 mm
Mitat H12.32 mm
Ulottuvuus J19 mm
Ulottuvuus K6.15mm
Mitat L103.12mm
Mitta M75 mm
Mitat N37.5mm
Ulottuvuus P (tuumaa)17.5mm
Mitta Q9.5 mm
Mitta R51.56 mm
Ulottuvuus S40 mm
Koko U8.71 mm
Mitta V8.33 mm
Dimension W84.12 mm
Koko X40 mm
Mitta Y17.5 mm
Koko Z17.42 mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunanodize
Laippa Dia.0
Laipan paksuus9 mm
Luokka6105-T5
Korkeus50mm
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus40 mm
Kiinnitysreikä Dia.8.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus50mm
Kokonaispituus75mm
kokonaisleveys103.12mm
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width8.12mm
Staattinen kantavuus0
Kierteen koko#10 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys103.12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6425 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiini | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€83.55
80/20 6525 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€114.08
80/20 25-6425 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€84.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-6525 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 3 uraa, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini
€102.49 / yksikkö