Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-4365 litteä levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 6 mm x 80 mm x 160 mm, alumiini | AE4EYU 5JRR3

80/20 40-4365 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 6 mm x 80 mm x 160 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4EYU Malli: 40-4365Ristiviite: 5JRR3

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€17.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä levy
VäriPoista valinta
Mitat A160 mm
Mitat B80mm
Mitat C40mm
Mitat D20 mm
Mitat E8.3 mm
Mitat F6 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliHinta
80/20 4165 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 3/16 x 2 x 4 tuumaa, alumiinia | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Alumiini€16.63
80/20 4365 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 1/4 x 3 x 6 tuumaa, alumiinia | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Alumiini€19.14
80/20 25-4165 litteä levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 4 mm x 50 mm x 100 mm, alumiini | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlumiini€13.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-4365 tasainen levy, suorakaiteen muotoinen, 8 reikää, 6 mm x 80 mm x 160 mm, alumiini
€17.25 / yksikkö