80/20 40-4338 8 reikä sisävaipan sisällä

  • Malli: 40-4338

  • Tuotenumero: AE4EZQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRU3

Varastossa
€ 20.18 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.18/ yksikkö
Qty:
€ 20.18

Tuotteen tiedot:

erä8 reikää sisäpuolella
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4338 8 reikä sisävaipan sisällä

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa