Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 80mm x 36mm x 80mm, alumiini | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 80 mm x 36 mm x 80 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4EZN Malli: 40-4336Ristiviite: 5JRU1

Hanki se huhtikuu 24, Keskiviikko
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
€15.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 4-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A80 mm
Mitat B80mm
Mitat C6 mm
Mitat D18 mm
Mitat E20 mm
Mitat F36 mm
Mitat G20mm
Mitat H40mm
Ulottuvuus J8.3 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DLuokkaHinta
80/20 25-4136 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 50mm x 22mm x 50mm, alumiini | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€13.82
80/20 4136 Kummallinen sisäkulmateline, 4 reikää, 2 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiini | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10
80/20 4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiini | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 80 mm x 36 mm x 80 mm, alumiini
€15.74 / yksikkö