Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-4302 Sisäkulmateline, 2 reikää, 40mm x 36mm x 40mm, alumiini, kirkas | AE4EYM 5JRP7

80/20 40-4302 Sisäkulmakiinnike, 2 reikää, 40 mm x 36 mm x 40 mm, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AE4EYM Malli: 40-4302Ristiviite: 5JRP7

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€7.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 2-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A40 mm
Mitat B40 mm
Mitat C6 mm
Mitat D20 mm
Mitat E18 mm
Mitat F36 mm
Mitat G8.3 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaVäriHinta
80/20 4119 Sisäkulmateline, 2 reikää, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Poista valinta€7.97
80/20 4302 Sisäkulmateline, 2 reikää, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tuumaa, alumiini | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Poista valinta€8.15
80/20 25-4119 Sisäkulmateline, 2 reikää, 25mm x 22mm x 25mm, alumiini, kirkas | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Poista valinta€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-4302 Sisäkulmakiinnike, 2 reikää, 40 mm x 36 mm x 40 mm, alumiini, kirkas
€7.65 / yksikkö