80/20 40-4080-6M 40 -sarjan suorakulmainen kehystyspuristus, 6 aukkoa, alumiinia

  • Malli: 40-4080-6M

  • Tuotenumero: AE4FFA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JTA0

Varastossa
€ 467.28 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 467.28/ yksikkö
Qty:
€ 467.28

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.6.8mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Pituus6M
Korkeus80mm
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width8.12mm
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Paino / Ft.2.743 paunaa
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-4080-6M 40 -sarjan suorakulmainen kehystyspuristus, 6 aukkoa, alumiinia

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa