80/20 40-4080-4M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 80 mm, alumiini, kirkas | AE4FBT 5JRZ1

80/20 40-4080-4M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 80 mm, alumiini, kirkas

Tuote: AE4FBT Malli: 40-4080-4MRistiviite: 5JRZ1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€428.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.6.8mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus80mm
Pituus4m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti - IX97.6617 cm4
Inertian hetki - IY25.2917 cm4
Slot Width8.12mm
Pinta-ala15.332 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.2.743 paunaa
Leveys40mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)398.78
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

80/20 40-4080-4M kehysten suulakepuristus sopii erinomaisesti koneiden vartiointiin, tehdasautomaatioon, työpisteisiin, koteloihin, kärryihin, hyllyihin, näyttöihin ja koneen kehyksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pudotuslukko ja 6 avointa aukkoa tankojen pitämiseksi tiukasti yhdessä.
  • Tässä kehyksen suulakepuristuksessa on 6105-T5-alumiinirakenne, jossa on kirkas anodisoitu viimeistely, joka estää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennat kehyspuristeen?

A.

  • Suunnittele ekstruusiokappaleiden sijainti ja suunta ikkuna-/ovijärjestelmien luomista varten.
  • Mittaa ja leikkaa kappaleet sopivan pituisiksi käyttämällä kovametallikärkistä sahaa.
  • Kokoa osat käyttämällä sopivia laitteita, kuten kiinnikkeitä, kulmia ja kiinnikkeitä.
  • Kiinnitä kokoonpano haluttuun paikkaan ja asenna ne kiinnikkeillä, kuten ruuveilla tai pulteilla.
  • Asenna tiettyihin sovelluksiin tarvittavat lisäkomponentit, mukaan lukien paneelit tai muut lisävarusteet.

K. Kuinka leikataan kehyspuriste?

V. On olemassa useita tapoja leikata alumiinikehysten ekstruusiota. Käyttäjän on kuitenkin varmistettava, että työhön käytetään oikeaa terää. Joitakin yleisiä menetelmiä ovat:

  • Mitter-saha: Tämä työkalu tunnetaan myös leikkuusahana, ja se käyttää pyöreää terää pidempien alumiinipalojen leikkaamiseen.
  • Rautasaha: Tässä manuaalisessa sahassa on hienohampainen terä, joka mahdollistaa pienempien ekstruusiopalojen leikkaamisen.
  • Pyörösaha: Tässä sahassa käytetään erityisesti alumiinin leikkaamiseen suunniteltua terää sekä ekstruusiota pidemmiksi kappaleiksi tiettyjä käyttötarkoituksia varten.

K. Kuinka viimeistelet kehystyspuristuksen?

A. Alumiinirunkopursotuksen viimeistely sisältää pinnan puhdistamisen ja suojaamisen sen ulkonäön parantamiseksi sekä korroosion estämiseksi. Prosessissa käytetään useita pintakäsittelyjä:

  • Puhdistus: Käytä mietoa pesuainetta tai rasvanpoistoainetta poistaaksesi lian, pölyn tai öljyn ekstruusiopinnalta.
  • Hionta: Käytä hienorakeista hiekkapaperia tasoittaaksesi karkeat reunat tai pinnat, jolloin saadaan tasainen ja tasainen lopputulos.
  • Anodisointi: Anodisointi on prosessi, jossa pinnalle luodaan suojaava oksidikerros, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden.
  • Maalaus: Tämä antaa ekstruusiolle puhtaan ilmeen. Käytä erityisesti alumiinille suunniteltua maalia, koska toinen maali ei välttämättä tartu kunnolla.
  • Jauhemaalaus: Tämä prosessi sisältää kuivajauhemaalauksen levittämisen pinnalle ja sitten kovetuksen lämmöllä, jolloin saadaan kestävä ja pitkäikäinen viimeistely.
  • Kiillotus: Kiillotus saa aikaan kiiltävän, peilimäisen pinnan ekstruusiolle. Tämä voidaan tehdä käyttämällä kiillotuslaikkaa ja kiillotusaineita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 40-4080-6M ekstruusio, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, korkeus 80 mm, alumiini, kirkas | AE4FFA 5JTA0 40-4080-6 milj6m40mm80mm97.6617 cm425.2917 cm4€719.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-4080-4M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 80 mm, alumiini, kirkas
€428.36 / yksikkö