80/20 40-2759 Rullapyörän kannattimen kokoonpano 163.3 Mm L

  • Malli: 40-2759

  • Tuotenumero: AE4FBC

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRX7

Varastossa
€ 137.52 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 137.52/ yksikkö
Qty:
€ 137.52

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörän kannattimen kokoonpano
Vaunun korkeus19mm
Vaunun pituus163.3mm
KuljetusmateriaaliAlumiini
Vaunun tyyppiRulla
OsastotRulla
Vaunun reiän kokoM8 mm
Kelkan leveys40mm
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
RullatyyppiPyörä

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2759 Rullapyörän kannattimen kokoonpano 163.3 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa