Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 40-2756 rullan pyörän kannatin, 123.3 mm pituus, nailon PA-lasikuituvahvistettu | AE4FBB 5JRX6

80/20 40-2756 Rullapyörän kannatin, pituus 123.3 mm, nailon PA-lasikuituvahvistettu

Varastossa
Tuote: AE4FBB Malli: 40-2756Ristiviite: 5JRX6
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
€136.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörän kannattimen kokoonpano
Kiinnikkeen väriPoista anodisointi
Vaunun korkeus19mm
Vaunun reiän kokoM8
Vaunun pituus123.3mm
KuljetusmateriaaliAlumiini
Vaunun tyyppiRulla
Kelkan leveys40mm
Mitat A40 mm
LuokkaK222-D
MateriaaliNylon PA-lasikuituvahvistettu
Käsitellä asiaaRuiskuvalettu
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
RullatyyppiPyörä
TyyppiRulla
Pyörän värisininen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMateriaaliPyörän väriHinta
80/20 40-2759 Rullapyörän kannatin, 163mm pituus, Nylon PA-lasikuituvahvistettu | AE4FBC 5JRX7 40-275980 mmNylon PA-lasikuituvahvistettusininen€129.41

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 40-2756 Rullapyörän kannatin, pituus 123.3 mm, nailon PA-lasikuituvahvistettu
€136.37 / yksikkö