80/20 40-2425 Paneelin kiinnityslohko 40 -sarjan leveys 1 tuuma

  • Malli: 40-2425

  • Tuotenumero: AA7XTR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U341

Varastossa
€ 16.12 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 16.12/ yksikkö
Qty:
€ 16.12

Tuotteen tiedot:

eräPaneelikiinnike
Leveys1"
Suorittaa loppuuneloksoitu
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)3.43
Laivan leveys (cm)2.65
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2425 Paneelin kiinnityslohko 40 -sarjan leveys 1 tuuma

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa