80/20 40-2140 Keskihana-pohjalevy, 40-sarja, 5 reikää

  • Malli: 40-2140

  • Tuotenumero: AE4EXQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRL7

Varastossa
€ 31.56 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 31.56/ yksikkö
Qty:
€ 31.56

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
eräPohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2140 Keskihana-pohjalevy, 40-sarja, 5 reikää

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa