80/20 3386-15 Fbhscs Economy-T-mutteri vuodelle 2086 kpl 15

  • Malli: 3386-15

  • Tuotenumero: AE4EWW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRJ9

Varastossa
€ 17.18 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.18/ yksikkö
Qty:
€ 17.18

Tuotteen tiedot:

eräFBHSCS & Economy T-mutteri
materiaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3386-15 Fbhscs Economy-T-mutteri vuodelle 2086 kpl 15

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa