80/20 30-4351 5-reikäinen 90 asteen liitoslevy, 45-sarja, eloksoitu

  • Malli: 30-4351

  • Tuotenumero: AE4EZH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT6

Varastossa
€ 18.87 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.87/ yksikkö
Qty:
€ 18.87

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä5 reiän 90 asteen liitoslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-4351 5-reikäinen 90 asteen liitoslevy, 45-sarja, eloksoitu

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa