80/20 30-4306 3-reikäinen liitosnauha 30-3030: lle

  • Malli: 30-4306

  • Tuotenumero: AE4EZG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT5

Varastossa
€ 13.16 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 13.16/ yksikkö
Qty:
€ 13.16

Tuotteen tiedot:

erä3 reiän liittäminen nauhaan
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-4306 3-reikäinen liitosnauha 30-3030: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa