80/20 30-3030-6M 30-sarjan kehystyspuristus, T-uritettu, neliömäinen, 4 paikkaa

  • Malli: 30-3030-6M

  • Tuotenumero: AE4FBY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRZ6

Varastossa
€ 91.42 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 91.42/ yksikkö
Qty:
€ 91.42

Tuotteen tiedot:

Korkeus30mm
Pituus6M
Slot Width8.13mm
Pora Dia.6.5mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Leveys30mm
eräKehyksen puristaminen
materiaaliAlumiini 6105-T5
OsastotT-uritettu
Paino / Ft.0.587 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-3030-6M 30-sarjan kehystyspuristus, T-uritettu, neliömäinen, 4 paikkaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa