80/20 30-3030-4M T-uritettu puristuskisko, 30-sarja, 4 paikkaa, neliö

  • Malli: 30-3030-4M

  • Tuotenumero: AE4FBP

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY8

Varastossa
€ 60.76 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 60.76/ yksikkö
Qty:
€ 60.76

Tuotteen tiedot:

Pora Dia.6.5mm
Paino / Ft.0.587 paunaa
eräKehyksen puristaminen
Korkeus30mm
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Slot Width8.13mm
OsastotT-uritettu
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 30-3030-4M T-uritettu puristuskisko, 30-sarja, 4 paikkaa, neliö

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa