80/20 2759 rullapyörän kannattimen kokoonpano 6.125 tuuman pituus

  • Malli: 2759

  • Tuotenumero: AC3BMZ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCP7

Varastossa
€ 124.58 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 124.58/ yksikkö
Qty:
€ 124.58

Tuotteen tiedot:

Vaunun tyyppiRulla
Kelkan leveys1.500 "
RullatyyppiPyörä
OsastotRulla
Vaunun korkeus0.750 "
KuljetusmateriaaliAlumiini
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
Temp. alue0-150 F
eräRullapyörän kannattimen kokoonpano
Vaunun pituus6.125 "
Vaunun reiän koko5 / 16-18 tuumaa

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2759 rullapyörän kannattimen kokoonpano 6.125 tuuman pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa