80/20 2756 rullapyörän kannattimen kokoonpano 4.625 tuuman pituus

  • Malli: 2756

  • Tuotenumero: AC3BMY

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCP6

Varastossa
€ 110.77 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 110.77/ yksikkö
Qty:
€ 110.77

Tuotteen tiedot:

eräRullapyörän kannattimen kokoonpano
OsastotRulla
Vaunun reiän koko5 / 16-18 tuumaa
Vaunun korkeus0.750 "
KuljetusmateriaaliAlumiini
Vaunun tyyppiRulla
Kelkan leveys1.500 "
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
Vaunun pituus4.625 "
RullatyyppiPyörä
Temp. alue0-150 F

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2756 rullapyörän kannattimen kokoonpano 4.625 tuuman pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa