80/20 2751 rullapyörän kannattimen kokoonpano 3.125 tuuman pituus

  • Malli: 2751

  • Tuotenumero: AC3BMW

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCP4

Varastossa
€ 98.83 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 98.83/ yksikkö
Qty:
€ 98.83

Tuotteen tiedot:

RullatyyppiPyörä
Kelkan leveys1.000 "
Temp. alue0-150 F
OsastotRulla
eräRullapyörän kannattimen kokoonpano
Vaunun pituus3.125 "
Vaunun reiän koko1 / 4-20 tuumaa
KuljetusmateriaaliAlumiini
Vaunun korkeus0.500 "
Vaunun tyyppiRulla
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2751 rullapyörän kannattimen kokoonpano 3.125 tuuman pituus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa