80/20 2530 T-uritettu puristaminen 15s 6 Lx3 tuuman korkeus

  • Malli: 2530

  • Tuotenumero: AC3BPR

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCW1

Varastossa
€ 38.24 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 38.24/ yksikkö
Qty:
€ 38.24

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu
eräKehyksen puristaminen
Paino / Ft.1.040 paunaa
Leveys1.500 "
Korkeus3.000 "
Pituus6"
Pora Dia.0.262 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2530 T-uritettu puristaminen 15s 6 Lx3 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa