80/20 2525 T-uritettu puristaminen 15s 6 Lx1.5 tuuman korkeus

  • Malli: 2525

  • Tuotenumero: AC3BPQ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCV9

Varastossa
€ 32.41 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 32.41/ yksikkö
Qty:
€ 32.41

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini 6105-T5
eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.0.262 "
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus1.500 "
Leveys1.500 "
Slot Width0.320 "
OsastotT-uritettu
Pituus6"
Paino / Ft.0.570 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2525 T-uritettu puristaminen 15s 6 Lx1.5 tuuman korkeus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa