80/20 25-6850 L-kahva 25-sarjaan

  • Malli: 25-6850

  • Tuotenumero: AE4FAX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRX2

Varastossa
€ 21.26 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 21.26/ yksikkö
Qty:
€ 21.26

Tuotteen tiedot:

eräL-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926301000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-6850 L-kahva 25-sarjaan

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa