Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-6425 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini | AE4FAN 5JRW4

80/20 25-6425 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4FAN Malli: 25-6425Ristiviite: 5JRW4

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€84.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.6.3mm
VäriPoista valinta
Mitat A31.2 mm
Mitat B8 mm
Mitat C23.2 mm
Mitat D1.8 mm
Mitat E41.15 mm
Mitat F4 mm
Mitat G33.15 mm
Mitat H7.8 mm
Ulottuvuus J16.47 mm
Ulottuvuus K4mm
Mitat L74.09mm
Mitta M47 mm
Mitat N23.5mm
Ulottuvuus P (tuumaa)11mm
Mitta Q8.48 mm
Mitta R37.05 mm
Ulottuvuus S25 mm
Koko U6.53 mm
Mitta V6.3 mm
Dimension W57.12 mm
Koko X25 mm
Mitta Y11 mm
Koko Z10.64 mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Suorittaa loppuunanodize
Laippa Dia.0
Laipan paksuus8 mm
Luokka6105-T5
Korkeus31.25
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus25 mm
Kiinnitysreikä Dia.6.3mm
Asennuspinta akselin keskelle0
Kokonaiskorkeus31.25mm
Kokonaispituus47mm
kokonaisleveys74.15mm
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Paikan kulma (astetta)0
Slot Width6.5mm
Staattinen kantavuus0
Kierteen koko#8 FHS
TyyppiTuplalaippa
Leveys74.15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6425 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 tuumaa, alumiini | AC3BLV 2RCJ7 64251.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€83.55
80/20 6525 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€114.08
80/20 40-6525 Lineaarinen laakeri, jarrureikä, 3 uraa, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumiini | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AlumiiniPoista valinta€102.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-6425 Lineaarinen laakeri jarrureiällä, 3 uraa, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumiini
€84.84 / yksikkö