80/20 25-4165 8 reiän liitoslevy malleille 25-2550 / 25-5050

  • Malli: 25-4165

  • Tuotenumero: AE4EYH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRP3

Varastossa
€ 17.70 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.70/ yksikkö
Qty:
€ 17.70

Tuotteen tiedot:

erä8 reiän liitoslevy
materiaaliAlumiini
Leveys2 x 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4165 8 reiän liitoslevy malleille 25-2550 / 25-5050

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa