80/20 25-4151 25-sarjan T-uritettu liitoslevy, alumiinia, 90 astetta

  • Malli: 25-4151

  • Tuotenumero: AE4EYG

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRP2

Varastossa
€ 18.31 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 18.31/ yksikkö
Qty:
€ 18.31

Tuotteen tiedot:

erä5 reiän 90 asteen liitoslevy
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4151 25-sarjan T-uritettu liitoslevy, alumiinia, 90 astetta

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa