80/20 25-4138 8 reikää kannattimen sisällä 25-2550: lle

  • Malli: 25-4138

  • Tuotenumero: AE4EZP

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRU2

Varastossa
€ 20.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 20.49/ yksikkö
Qty:
€ 20.49

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
erä8 reikää sisäpuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4138 8 reikää kannattimen sisällä 25-2550: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa