Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 25-4136 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 50mm x 22mm x 50mm, alumiini | AE4EZM 5JRU0

80/20 25-4136 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 50 mm x 22 mm x 50 mm, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4EZM Malli: 25-4136Ristiviite: 5JRU0

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€13.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 4-reikäinen
VäriPoista valinta
Mitat A50 mm
Mitat B50 mm
Mitat C4 mm
Mitat D11 mm
Mitat E12.7 mm
Mitat F22 mm
Mitat G12.5 mm
Mitat H25mm
Ulottuvuus J6.8 mm
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat DLuokkaHinta
80/20 40-4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 80mm x 36mm x 80mm, alumiini | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€15.74
80/20 4136 Kummallinen sisäkulmateline, 4 reikää, 2 x 7/8 x 2 tuumaa, alumiini | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10
80/20 4336 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 3 x 1-5/16 x 3 tuumaa, alumiini | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-4136 Kuormattu sisäkulmateline, 4 reikää, 50 mm x 22 mm x 50 mm, alumiini
€13.82 / yksikkö