80/20 25-4132 2 reikää kannattimen sisällä 25-2525: lle

  • Malli: 25-4132

  • Tuotenumero: AE4EZK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT8

Varastossa
€ 12.49 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 12.49/ yksikkö
Qty:
€ 12.49

Tuotteen tiedot:

erä2 reikää sisäpuolella
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-4132 2 reikää kannattimen sisällä 25-2525: lle

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa