80/20 25-2753 Rullapyörän kannattimen kokoonpano 103 Mm L

  • Malli: 25-2753

  • Tuotenumero: AE4FBA

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRX5

Varastossa
€ 122.31 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 122.31/ yksikkö
Qty:
€ 122.31

Tuotteen tiedot:

Vaunun korkeus12.7mm
KuljetusmateriaaliAlumiini
Kelkan leveys25.4mm
RullatyyppiPyörä
eräRullapyörän kannattimen kokoonpano
Vaunun pituus103mm
Vaunun tyyppiRulla
RullamateriaaliItsevoiteleva musta nailon
OsastotRulla
Vaunun reiän kokoM6 mm

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Vaunun viimeistely (puhdas anodisoitu)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8483208080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2753 Rullapyörän kannattimen kokoonpano 103 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa