80/20 25-2550-6M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, korkeus 25 mm, alumiini, kirkas | AE4FBW 5JRZ4

80/20 25-2550-6M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, korkeus 25 mm, alumiini, kirkas

Tuote: AE4FBW Malli: 25-2550-6MRistiviite: 5JRZ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€243.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Pora Dia.5mm
VäriPoista valinta
Pudota lukko2 astetta
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus50mm
Pituus6m
MateriaaliAlumiini
Joustavuuden moduuli70326.5 N/neliö mm
Hitausmomentti - IX12.1714 cm4
Inertian hetki - IY3.1966 cm4
Slot Width6.5mm
Pinta-ala4.857 neliöcm
TyyppiT-uritettu
Paino / Ft.0.914 paunaa
Leveys25mm
Tuottovahvuus241.1 N / neliömm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)600
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKorkeusLuokkaHitausmomentti - IXInertian hetki - IYHinta
80/20 25-2550-4M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 4 m, korkeus 25 mm, alumiini, kirkas | AE4FBK 5JRY4 25-2550-4 milj4m50mm6105-T512.1714 cm43.1966 cm4€130.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 25-2550-6M suulakepuristus, 6 avointa T-uraa, pituus 6 m, korkeus 25 mm, alumiini, kirkas
€243.98 / yksikkö