80/20 25-2550-4M T-uritettu kehystysekstruusio, 25-sarja, alumiini 6105-T5

  • Malli: 25-2550-4M

  • Tuotenumero: AE4FBK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5 JRY4

Varastossa
€ 74.38 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 74.38/ yksikkö
Qty:
€ 74.38

Tuotteen tiedot:

eräKehyksen puristaminen
Korkeus50mm
Pituus4M
materiaaliAlumiini 6105-T5
Slot Width6.50mm
OsastotT-uritettu
Pora Dia.5mm
Paino / Ft.0.914 paunaa
Leveys25mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.73
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)400
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2550-4M T-uritettu kehystysekstruusio, 25-sarja, alumiini 6105-T5

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa