80/20 25-2131 25-sarjan pohjalevy, kirkas eloksoitu, 6105-T5 alumiini

  • Malli: 25-2131

  • Tuotenumero: AE4EXN

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRL5

Varastossa
€ 27.78 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 27.78/ yksikkö
Qty:
€ 27.78

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 25-2131 25-sarjan pohjalevy, kirkas eloksoitu, 6105-T5 alumiini

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa